Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2,8 mm Klavierdraht: 2,2 mm Litzendraht: 13 mm 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     108EL-2386925
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     02 01 200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 200 mm
ESD-sicher = Nein
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Nein
Zum Schneiden von = Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
200 mm
ESD-sicher:
Nein
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Nein
Zum Schneiden von:
Hartdraht, Pianodraht, Standarddraht
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, kombinationszange 200mm knippex, kombinationszange, kombinationszange knipex, 2386925, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0201200, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 11,92*
€ 14,72*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 14,73*
1
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 15,05*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 15,19*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,99*
€ 26,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.