Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&K PRECISION BK9130C NETZTEIL, PROGRAMMIERBAR, 3 AUSGANG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3890096
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9130C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Ausgangsspannung, max.: 30 V
  • Produktpalette: 9130C Series
  • Versorgungsspannung, max.: 220 VAC
  • Herstellergewährleistung: 3 Jahre
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsspannung, min.: 0 V
  • Stromversorgungsausgang: Programmierbar
  • Nennleistung: 195 W
  • Ausgangsstrom, max.: 3 A
  • Ausgangsstrom, min.: 0 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: -
  • Versorgungsspannung, min.: 0 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, Labornetzteile, Lasten, Messtechnik, B&K PRECISION, BK9130C, 3890096, 389-0096
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4
    Frei Haus
    ab € 1.114,64*
    € 1.238,34*
    € 6,90*
    ab € 1.153,41*
    € 1.278,64*
    Frei Haus
    ab € 1.301,32*
    € 1.481,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.238,34*
    € 1.473,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.223,37*
    € 1.455,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.179,58*
    € 1.403,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.149,09*
    € 1.367,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.114,64*
    € 1.326,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9131C
    ab € 1.404,72*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9132C
    ab € 1.477,66*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9140
    ab € 1.578,19*
    Zubehör
    B&K Precision
    BK9141
    ab € 1.519,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.