Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 3; 30VDC; 3A; 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 3; 30VDC; 3A; 30VDC
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 3; 30VDC; 3A; 30VDC
Artikel-Nr.:
     2805-BK9130C
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK9130C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 10...40°C
Verwendeten Displays-Art: VFD
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 30V DC
Ausgangsstrom: 3A
Schnittstelle: RS232;USB
Anzahl Kanäle: 3
Max. Leistung: 195W
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 30V DC
Abmessungen: 214,5x88,2x354,6mm
Standardausstattung: Kalibrierungszertifikat;Versorgungsleitung;Bedienungsanleitung
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: Parallel- oder Reihenbetriebsmodus;Data Dashboard Steuerung
Ausgangsstrom 2: 3A
Ausgangsspannung 3: 5V DC
Ausgangsstrom 3: 3A
Ausgangsspannungslösung: 1mV
Ausgangsstromlösung: 1mA
Netzteil-Art: Linie;mehrkanal;programmierbar
Software: eigene mobile Anwendung;LabVIEW
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.114,64*
€ 1.238,34*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.153,41*
€ 1.278,64*
Frei Haus
ab € 1.301,32*
€ 1.481,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.278,64*
€ 1.521,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.263,88*
€ 1.504,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.218,34*
€ 1.449,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.187,13*
€ 1.412,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,41*
€ 1.372,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B&K Precision
BK9131C
ab € 1.404,72*
Zubehör
B&K Precision
BK9132C
ab € 1.477,66*
Zubehör
B&K Precision
BK9140
ab € 1.578,19*
Zubehör
B&K Precision
BK9141
ab € 1.519,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.