| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2460880 Herst.-Nr.: 2460880 EAN/GTIN: 5059044387085 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 10, XL Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Nitril-Butadien-Kautschuk Hauptfarbe des Handschuhs = Grün Anzahl Handschuhe = 12Paare EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 0 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN388 2016 = 4101X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 10, XL | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Nitril-Butadien-Kautschuk | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grün | Anzahl Handschuhe: | 12Paare | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 0 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN388 2016: | 4101X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, 2460880, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, RS PRO, G82510, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| |