Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 7, Schneidfest, Nitril Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     108EL-2485276
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11931070
EAN/GTIN:
     0076490435745
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Handschuhbeschichtung = Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Nitril
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Handschuhbeschichtung:
Nitril
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 10,71*
8 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 9,38*
€ 11,47*
7 Tage
132
12
€ 6,95*
ab € 9,70*
€ 13,25*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 10,26*
€ 15,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,05*
€ 17,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,69*
€ 17,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,80*
€ 15,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,51*
€ 14,89
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11931100
ab € 7,51*
Ähnlich
Ansell
11931110
ab € 8,46*
Ähnlich
Ansell
11931060
ab € 8,07*
Ähnlich
Ansell
11931080
ab € 8,50*
Ähnlich
Ansell
11931090
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.