Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Ansell HyFlex 11931 Handschuhe Größe 7,0
Artikel-Nr.:
     C8824-11931070
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11931070
EAN/GTIN:
     10076490449831
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
  • Die RIPEL Technology schützt die Hände vor einem Kontakt mit Öl und hält sie trocken.
  • Die Ansell GRIP Technology bewirkt eine durchschnittlich um 13 % höhere Griffsicherheit bei der Handhabung von nassen oder öligen Materialien.*
  • Die Fortix Technology verlängert das Einsatzleben von Handschuhen durch eine bis zur 12-fachen Strapazierfähigkeit im Daumenbeugenbereich und bietet einen herausragenenden Schutz aufgrund einer bis zu 40 % höhreren Abriebfestigkeit.*
  • Das geringste Gewicht: bis zu 20 % leichter; integrierte ZONZ Comfort Fit Technology für einen hohen Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.*
  • DMF-frei


* Im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern
** Im Vergleich zu vergleichbaren nicht verstärkten Handschuhen

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau und Schwarz
Material:
Nitrilschaum
Länge:
212-261 mm / 8.3-10.3 in. MM / Zoll
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN 388:2016 | CE-Nummer | EN 420:2003 + A1:2009 | ISO 18889:2019 | ANSI-Abriebfestigkeitsstufe 4 | ANSI-Schnittschutzstufe A2 | Dermatologically Tested | OEKO-TEX® CITEVE | Kategorie II | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Spültemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr. 8, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paar
ab 12 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,73*
€ 6,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11931100
ab € 7,47*
Ähnlich
Ansell
11931110
ab € 8,46*
Ähnlich
Ansell
11931060
ab € 8,06*
Ähnlich
Ansell
11931080
ab € 8,46*
Ähnlich
Ansell
11931090
ab € 8,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.