Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Arbeitshandschuhe, Größe 9, Schneidfest, Aramidstrick Grau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 48-711 Edge® Gr. 9 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbes
Ansell 48-711 Edge® Gr. 9 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbes
Ansell 48-711 Edge® Gr. 9 Polyester-Spandex, HPPE-Faser mit PU grau innenhandbes
Artikel-Nr.:
     108EL-2485326
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48711090
EAN/GTIN:
     0076490448806
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 9
Primäre Handschuhanwendung = Schneidfest
Handschuhmaterial = Aramidstrick
Hauptfarbe des Handschuhs = Grau
Handschuhbeschichtung = Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit = 4
EN388 Schnitt – Coup-Test = X
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
9
Primäre Handschuhanwendung:
Schneidfest
Handschuhmaterial:
Aramidstrick
Hauptfarbe des Handschuhs:
Grau
Handschuhbeschichtung:
Polyurethan
EN 388 Abriebfestigkeit:
4
EN388 Schnitt – Coup-Test:
X
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
B
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, putzhandschuhe silber, pu beschichtete handschuhe, 2485326, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Ansell, 48711090, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
12
€ 2,90*
ab € 2,30667*
€ 3,17667*
8 Tage
144
144
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,47*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,47*
18 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,49*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 3,68*
€ 5,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,23*
€ 6,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,77*
€ 5,68
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.