Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1197655 Herst.-Nr.: 48711090 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ansell Arbeitshandschuhe 48-711. Bügelleicht: Nein. Einweg: Nein. Elastisches Band: Handfesseln. Empfohlene industrielle Nutzung: Montage von Metallteilen und -komponenten, Umgang mit scharfen oder unregelmäßigen Metallteilen, Montage von Haushaltsgeräten, Montage und Inspektion von Komponenten, allgemeine Wartungsarbeiten, Endbearbeitungsarbeiten. Empfohlene Waschart: Handwäsche. Farbe: Grau. Geschlecht: Unisex. Grundfarbe: Grau. Leicht gepudert: Nein. Lieferumfang: 12 x Paar Arbeitshandschuhe. Marke: Ansell. Material: PU (Polyurethan). Modell: 48-711. Pflegeleicht: Ja. Stretchmaterial: Ja. VE: Pack. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 719 g | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Reinraum-Handschuhe, Reinraumhandschuh, Reinraumhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe schwarz, pu beschichtete handschuhe, reinigungshandschuhe latex |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 18,66* | € 23,02* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 21,92* | € 28,40* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 8,95* | ab € 21,18* | € 29,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 25,00* | € 33,27* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 28,42* | € 37,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Paar (ab € 2,36834* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|