| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2485333 Herst.-Nr.: 58001110 EAN/GTIN: 0076490603588 |
| |
|
| | |
| Handschuhgröße = 11 Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig Handschuhmaterial = Nitril Hauptfarbe des Handschuhs = Grün Handschuhbeschichtung = Nitril EN 388 Abriebfestigkeit = 4 EN388 Schnitt – Coup-Test = 1 EN 388 Weiterreißkraft = 0 EN 388 Durchstichkraft = 1 EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein Gemäß EN 61340-5-1 = Nein Weitere Informationen: | | Handschuhgröße: | 11 | Primäre Handschuhanwendung: | Chemikalienbeständig | Handschuhmaterial: | Nitril | Hauptfarbe des Handschuhs: | Grün | Handschuhbeschichtung: | Nitril | EN 388 Abriebfestigkeit: | 4 | EN388 Schnitt – Coup-Test: | 1 | EN 388 Weiterreißkraft: | 0 | EN 388 Durchstichkraft: | 1 | EN388 Schnitt – TDM-100-Test: | X | EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien: | Ja | EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren: | Nein | Gemäß EN 61340-5-1: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe grün, antistatik handschuhe, montagehandschuhe nitril, 2485333, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Ansell, 58001110, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,37* | € 4,73* | | | | | 21 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,90* | € 4,84* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,27* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 3,70* | € 5,73* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 3,92* | € 6,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,96* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|