Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 58-001 ESD, Größe 11,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ansell 58-001 ESD AlphaTec® Gr. 11 Chemikalienschutz trägerlos, Nitril grün Raut
Ansell 58-001 ESD AlphaTec® Gr. 11 Chemikalienschutz trägerlos, Nitril grün Raut
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1311969
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58001110
EAN/GTIN:
     0076490617806
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ergonomisch konzipierter, komfortabler Chemikalienschutz


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Chemikalienschutz

  • Nitrilbarriere als wirksamer Schutz  
    vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien.
  • Der AlphaTec® 58-001 bietet einen Chemikalienschutz des Typs A gemäß der neuen EN ISO 374:2016.
  • Einzigartige Nitrilmischung für eine wirksame Dissipation statischer Aufladungen. Vertikalwiderstand: <1x10^8 Ohm
  • Vollständige Daten über die Permeation von Chemikalien: www.ansellguardianpartner.com


Anwendungsbereiche:
  • Montage und Prüfung von Komponenten
  • Öl-, Flüssigkeiten- und Filterwechsel
  • Galvanisieren, Beschichten, Versiegeln, Maler- und Lackierarbeiten
  • Warenannahme
  • Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
  • Öffnen von Schmelzöfen, Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen, BTX-Prozessanlagen
  • Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTX-Prozessanlagen


Grip Design: Ansell Grip™ Technology

Standards:
  • EN 388:2016 +A1:2018
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN ISO 374-1:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN ISO 374-5:2016
  • EN 1149
  • EN 16350:2014
  • EN 16350:2014
  • EN 388:2016
  • EN ISO 374-1:2016


Verpackungseinheit:
  • 12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Grün
Dicke:
0.38 mm
Länge:
330
Silikonfrei:
Ja
Größe:
11
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4101X
Schutz gegen chemische Risiken:
AJKLOPT
Standard EN ISO 374-5:2016:
Ja
Produkttyp:
Chemikalienschutzhandschuhe
Produkttyp 2:
ESD Handschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,68*
22 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,83*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 5,24*
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 6,31*
1
€ 8,95*
ab € 4,36*
€ 6,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,58*
€ 5,45
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,46*
€ 5,31
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paar
ab 96 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 144 Paar
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 62,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.