Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TCK Gleichtaktdrossel, 450 μH, 25 mΩ / 100 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Traco Power TCK-048 Drossel 450 mH 500 V
Traco Power TCK-048 Drossel 450 mH 500 V
Artikel-Nr.:
     108EL-2496688
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-048
EAN/GTIN:
     7613441049656
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Drossel Stromkompensiert
Induktivität = 450 μH
Serie = TCK
Impedanz = 25 mΩ
Prüffrequenz = 100 kHz
Weitere Informationen:
Induktivität:
450 μH
Serie:
TCK
Impedanz:
25 mΩ
Prüffrequenz:
100 kHz
Weitere Suchbegriffe: Gleichtaktdrossel, Drosselspule, Ringkerndrossel, gleichtaktdrosseln traco, drosselspule, 2496688, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Gleichtaktdrosseln, TRACOPOWER, TCK048, Passive Components, EMI Filters & Protection, Common Mode Chokes
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27667*
€ 5,7463*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 6,58*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,67*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Stück
€ 5,7463*
€ 6,8381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3863*
€ 6,4097
pro Stück
ab 270 Stück
€ 5,22667*
€ 6,21974
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27667*
€ 5,08924
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 27 Stück ( entspricht € 155,1501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.