Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkern-Drossel 450uH, 5.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30080733
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Drossel Stromkompensiert
Ringkern-Drossel, Typ=TCK-048, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Durchmesser=11 mm, Höhe=9.8 mm, Induktivität=450 µH, Länge=11 mm, Maximaler DC-Widerstand=25 mΩ, Nennstrom=5.2 A, Pins=4, Testfrequenz=100 kHz, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=TCK, Toleranz=±35 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27667*
€ 5,7463*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 6,58*
Lager 115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,67*
1 Tag
88
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 39,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.