Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TracoPower TCK-048 Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D070912
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TCK-048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Drossel Stromkompensiert
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
10.3 mm
Länge:
11 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
20 g
Typ:
TCK-048
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
105 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: Gleichtaktdrossel, Drosselspule, Ringkerndrossel, gleichtaktdrosseln traco, drosselspule, TracoPower, 745-1183, gleichspannungswandler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,27667*
€ 5,7463*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 6,58*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 6,67*
2 Tage
88
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,30*
€ 10,40*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 29,09*
€ 39,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,31*
€ 46,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,74*
€ 43,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,56*
€ 42,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,18*
€ 40,67
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 32,60*
€ 38,79
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.