Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M SCOTCH 8959 Paketband, , Glasfaser-Filamentband, transparent, Stärke 0.14mm, 50mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2506825
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8959 50MM
EAN/GTIN:
     5060641227636
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = BOPP, Glasfaser
Breite = 50mm
Länge = 50m
Stärke = 0.14mm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Manuell
Reißdehnung = 6%
Zugfestigkeit = 300N/cm
Serie = Scotch

Filament-Klebebänder 8959. Besonders gut geeignet für Verstärkung von Pappschachteln, Banderolieren von Kunstoff- und anderen Rohren sowie Metallstäben, Zusammenfassung von Packstücken, Verschließen von Verpackungen und Palettieren Durch Einschuß durchgehender, längs und quer verlaufender Glasfasern in einer Polypropylenträgerschicht gekennzeichnet Klebstoff speziell für vollkommene Haftung auf Karton formuliert Farblos und durchsichtig, verdecken keine Logos, Graphiken oder Warnhinweise, die auf Schachteln möglicherweise vorhanden sind Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Reißen und Alterung
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
BOPP, Glasfaser
Breite:
50mm
Länge:
50m
Stärke:
0.14mm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Manuell
Reißdehnung:
6%
Zugfestigkeit:
300N/cm
Serie:
Scotch
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 10,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 10,30*
18
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,98*
1
€ 5,50*
ab € 8,51*
€ 12,56*
1
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1438* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.