Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Klebeband 8959 mit bidirektionalen Filamenten 50mm x 50m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30203565
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     89595050
EAN/GTIN:
     8000280442172
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Scotch-Klebeband 8959 mit bidirektionalen Filamenten, Typ=89595050, Breite=50 mm, Dicke=0.14 mm, Durchschlagsspannung pro Länge=-999, Haftfestigkeit=11 N/cm, Länge=50 m, Temperatur, max.=-999, Temperatur, min.=-999, Bandfarbe=Transparent, Bandstützmaterial=Polypropylen, Bandtyp=Verpackung, Klebstoff=Synthetischer Kautschuk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
343 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
343 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
3919108090
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 10,29*
1
€ 8,95*
ab € 7,19*
€ 10,30*
18
€ 4,90*
ab € 9,03*
€ 11,98*
1
€ 5,50*
ab € 8,51*
€ 12,56*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,48*
€ 12,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1696* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.