Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p1666893 Herst.-Nr.: 8000280442172 EAN/GTIN: 8000280442172 |
| |
|
| | |
| 3M-Scotch Bidirektionales Filamentklebeband 8959 • Besondere Sicherheit – durch Fasern über die gesamte Länge und Breite kann das Klebeband nur schwerlich per Hand zerrissen werden • Glasfasern verlaufen kreuzweise und bieten eine hohe Zugfestigkeit in Längs- und Querrichtung des Klebebandes • Hervorragende Festigkeit für schwere Pakete und Exportverpackung • Starke Haftung auf Faserplatten und anderen Oberflächen • Trotzt groben Versand- und Transportbedingungen Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Breite: | 50 mm | Rollenlänge: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Filament-Band, Filament-Klebeband, Filamentband, Filamentklebeband, Gefahrgut-Verpackungsband, Glasfaser-Gewebeband, Glasfasergewebeband, Glasgewebeband, Glasgewebebänder, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, 3M, 8959, transparent,, 50, mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,42* | € 10,29* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,19* | € 10,30* | | | | Lager 5417 | | | | 18 | | € 4,90* | ab € 9,03* | € 11,98* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,51* | € 12,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,48* | € 12,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1806* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 215,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|