Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILM Leistungsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2509490
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
107012 DILM170(RAC120)
EAN/GTIN:
4015081067800
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole = 3
Leistung = 3,5 kW
Funktion = Umkehrend
Kontaktart = 1 NC
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
220 V ac, 230 V dc
Anzahl der Pole:
3
Leistung:
3,5 kW
Funktion:
Umkehrend
Kontaktart:
1 NC
... >
Automation
>
Schütze und Hilfskontakte
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
leistungsschütz 220 v eaton
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
2509490
,
Automation
,
Schütze und Hilfskontakte
,
Schütze
,
Eaton
,
107012DILM170(RAC120)
,
Automation & Control Gear
,
Contactors & Auxiliary Contacts
,
Contactors
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 499,15*
€ 541,35*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 503,57*
€ 546,66*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,96*
€ 574,98*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 550,75*
€ 595,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 619,54*
€ 681,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,51*
€ 811,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,22*
€ 808,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,33*
€ 798,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,93*
€ 754,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,54*
€ 737,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
101487 - DILM150-XSL
Eaton
101487
ab € 145,22*
Zubehör
230110 - DILM150-XSP(RAC48)
Eaton
230110
ab € 60,11*
Zubehör
230112 - DILM150-XSP(RAC240)
Eaton
230112
ab € 55,67*
Zubehör
230113 - DILM150-XSP(RAC440)
Eaton
230113
ab € 55,59*
Zubehör
230114 - DILM150-XSP(RAC500)
Eaton
230114
ab € 60,14*
Zubehör
240081 - DILM150-XMV
Eaton
240081
ab € 55,10*
Zubehör
278426 - DILM1000-XHIV11-SI
Eaton
278426
ab € 12,20*
Zubehör
278469 - ZB150-70/KK
Eaton
278469
ab € 110,21*
Zubehör
278470 - ZB150-100/KK
Eaton
278470
ab € 135,67*
Zubehör
278471 - ZB150-125/KK
Eaton
278471
ab € 153,40*
Zubehör
281226 - DILM150-XVB
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
284768 - DILM150-XS1
Eaton
284768
ab € 8,25*
Zubehör
Eaton DILM1000-XHI11-SI Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
278425
ab € 10,03*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI11 Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI22 Hilfsschalter 2 Öffner, 2 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
277950
ab € 8,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen