Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPAV0 Spiral-Kabelschutzschlauch PA 6 Schwarz, für Kabel-Ø 7.5mm bis 40mm, Länge 30m Halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2517649
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44150 SBPAV06
EAN/GTIN:
     5022660728280
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch
Kabeldurchmesser min. = 7.5mm
Kabeldurchmesser max. = 40mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 6mm
Material = PA 6
Bündeldurchmesser max. = 40mm
Verhalten im Brandfall = Halogenfrei
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +130°C
Wandstärke = 0.8mm
Länge = 30m
Serie = SBPAV0
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
7.5mm
Kabeldurchmesser max.:
40mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
6mm
Material:
PA 6
Bündeldurchmesser max.:
40mm
Verhalten im Brandfall:
Halogenfrei
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+130°C
Wandstärke:
0.8mm
Länge:
30m
Serie:
SBPAV0
Weitere Suchbegriffe: hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 2517649, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16144150SBPAV06, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2640
€ 5,90*
ab € 2,6424*
€ 3,0124*
22 Tage
nicht lagernd
2640
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,23*
30
€ 5,46*
ab € 2,617*
€ 3,297*
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 2,17167*
€ 3,40534*
30
Frei Haus
ab € 2,734*
€ 3,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,40534*
€ 4,05235
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,32534*
€ 3,95715
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,032*
€ 3,60808
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,78834*
€ 3,31812
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,48167*
€ 2,95319
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,17167*
€ 2,58429
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,17167* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 102,1602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.