Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPAV06-PA6V0-BK-30M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5757874
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44150
EAN/GTIN:
     5022660728280
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,8 mm, Werkstoffgüte: Polyamid flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -40...95 °C, Nenndurchmesser: 6 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 130 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V0, Bündeldurchmesser: 7,5...40 mm, Wendelbreite: 10 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
161-44150
Ident Code:
161-44150
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
2640
€ 5,90*
ab € 2,6424*
€ 3,0124*
23 Tage
nicht lagernd
2640
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,23*
30
€ 5,46*
ab € 2,617*
€ 3,297*
30
Frei Haus
ab € 2,17167*
€ 3,40534*
30
Frei Haus
ab € 2,734*
€ 3,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2640 Stück
€ 3,0124*
€ 3,58476
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,6424*
€ 3,14446
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,6424* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.640 Stück
Mindestbestellmenge: 2640 Stück ( entspricht € 7.952,736* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.