Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25061713 Herst.-Nr.: 161-44150 EAN/GTIN: 5022660728280 |
| |
|
| | |
| Spiralschlauch schwarz, 30 m SBPAV06-PA6V0-BK(30) Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Spiralschlauch | Nenndurchmesser: | 6 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid flammhemmend | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Betriebstemperatur: | -40..95 °C | Betriebstemperatur kurzfristig: | 130 °C | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 2640 | | € 5,90* | ab € 2,6224* | € 3,0124* | | | | | 21 Tage | | | 2640 | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 3,23* | | | | Lager 3517 | | | | 30 | | € 5,00* | ab € 2,627* | € 3,297* | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,17167* | € 3,41534* | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,714* | € 3,424* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,627* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 98,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|