Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz, 30 m SBPAV06-PA6V0-BK(30)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Spiralschlauch 7,5 mm - 40 mm, PA6V0, schwarz, 30 m
Artikel-Nr.:
     6012-25061713
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-44150
EAN/GTIN:
     5022660728280
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralschlauch

Spiralschlauch schwarz, 30 m SBPAV06-PA6V0-BK(30)

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V0. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern. Der Einsatz von SBPAV0 Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-40..95 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
130 °C
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
2640
€ 5,90*
ab € 2,6424*
€ 3,0124*
22 Tage
nicht lagernd
2640
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,23*
30
€ 5,46*
ab € 2,617*
€ 3,297*
30
Frei Haus
ab € 2,17167*
€ 3,40534*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 2,734*
€ 3,424*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,424*
€ 4,07456
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,374*
€ 4,01506
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,264*
€ 3,88416
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,134*
€ 3,72946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,734*
€ 3,25346
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 2,734* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 102,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.