Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco ESD-Schrank, 24-Fächer, 87mm Schubladenhöhe, Fach B. 135mm, Schr.Maße 555 x 307 x 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Raaco ESD-Schrank, 24-Fächer, 87mm Schubladenhöhe, Fach B. 135mm, Schr.Maße 555 x 307 x 150mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2520196
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     102537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
ESD-Schrank
Erdungskabel
Erdungslitze
Typ = Schrank
Schubfächer pro Schrank = 24
Schubladenhöhe = 87mm
Schubfachtiefe = 57mm
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Schubfachbreite = 135mm

Aufbewahrungsschränke. Schränke aus verzinktem Stahl Ausgelegt für die sichere Lagerung von empfindlichen Bauteilen Etiketteneinsätze zur Schubfachkennzeichnung werden mitgeliefert
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank
Schubfächer pro Schrank:
24
Schubladenhöhe:
87mm
Schubfachtiefe:
57mm
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Schubfachbreite:
135mm
Weitere Suchbegriffe: Klarsicht-Magazin, Klarsichtmagazin, Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, raaco kleinteilemagazin 24 schubladen, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, 2520196, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Schränke, Raaco, 102537, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Cabinets
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,73*
€ 148,65*
€ 4,80*
ab € 126,06*
€ 148,66*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 128,38*
€ 152,14*
20 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 129,98*
€ 153,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 276,28*
€ 340,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,91*
€ 405,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,35*
€ 400,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,36*
€ 384,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,08*
€ 363,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,28*
€ 328,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
102568
ab € 220,48*
Zubehör
Raaco
107853
ab € 3,31*
Zubehör
Raaco
118248
ab € 9,16*
Zubehör
Raaco
103985
ab € 9,84*
Zubehör
Raaco
112260
ab € 1,77*
Zubehör
Raaco
105910
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
4849613
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
4849607
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.