Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / T0050110899 Lötspitze 0,2 mm konisch 30° RTPS für WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528161
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110899
EAN/GTIN:
     4003019443925
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Spitzen-Form = Konisch, gebogen
Zur Verwendung mit = WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation
Abtriebsgröße = 0,2 mm
Spitzenserie = RTPS
Spitzen-Winkel = 30°
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Konisch, gebogen
Zur Verwendung mit:
WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation
Abtriebsgröße:
0,2 mm
Spitzenserie:
RTPS
Spitzen-Winkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, ersatzlötspitze 0.2mm, 2528161, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0050110899, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,56*
€ 42,49*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,88*
€ 42,50*
Frei Haus
ab € 32,89*
€ 48,63*
2 Tage
16
€ 14,99*
ab € 37,43*
€ 49,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,29*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052923699
ab € 176,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.