Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0050110899 LÖTSPITZE, KONISCH, GEBOGEN, 0.2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065546
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110899
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Produktpalette: WXSmart
  • Zur Verwendung mit: Intelligenter Lötkolben WXMPS MS und Lötstation WXSmart von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 0.2 mm
  • Spitze/Düse: Konisch, gebogen
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, ersatzlötspitze 0.2mm, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0050110899, 4065546, 406-5546
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 30,56*
    € 42,49*
    € 8,95*
    ab € 30,88*
    € 42,50*
    Frei Haus
    ab € 32,89*
    € 48,63*
    Lager 139
    16
    € 14,99*
    ab € 37,43*
    € 49,64*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 38,03*
    € 51,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,64*
    € 59,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,92*
    € 58,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,68*
    € 54,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,66*
    € 51,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,36*
    € 50,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,43*
    € 44,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 309,29*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 302,28*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052923699
    ab € 176,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.