Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller / T0050112499 Lötspitze 0,4 mm konisch 30° RTUS für WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2528179
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050112499
EAN/GTIN:
     4003019444083
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Spitzen-Form = Konisch, gebogen
Zur Verwendung mit = WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation
Abtriebsgröße = 0,4 mm
Spitzenserie = RTUS
Spitzen-Winkel = 30°
Weitere Informationen:
Spitzen-Form:
Konisch, gebogen
Zur Verwendung mit:
WXMPS MS Smart Lötkolben, WXsmart Lötstation
Abtriebsgröße:
0,4 mm
Spitzenserie:
RTUS
Spitzen-Winkel:
30°
Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 0.4mm, lötstation, weller professional lötstation, 2528179, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0050112499, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,36*
€ 47,46*
3 Tage
3
€ 3,79*
ab € 35,55*
€ 47,47*
€ 6,90*
ab € 37,13*
€ 49,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,15*
€ 49,56*
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,29*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 174,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.