Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze RTUS 004 C X MS, konisch gebogen 0,4 mm, MIL SPEC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze RTUS 004 C X MS, konisch gebogen 0,4 mm, MIL SPEC
Lötspitze RTUS 004 C X MS, konisch gebogen 0,4 mm, MIL SPEC
Artikel-Nr.:
     8898-WL73006
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050112499
EAN/GTIN:
     4003019444083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation

Eigenschaften

  • Produktserie: WXUPS MS
  • Spitzenart: RTUS
  • Spitzenserie: RTUS
  • Heizkörper-Technologie: Active Tip WXsmart
  • Spitzenform: konisch
  • Spitzenausrichtung: gebogen
  • Passendes Handstück: WXUPS
  • passendes Handstück: WXUPS
  • ESD gerecht: nein
Weitere Informationen:
Produktserie:
WXUPS MS
Spitzenart:
RTUS
Spitzenserie:
RTUS
Heizkörper-Technologie:
Active Tip WXsmart
Spitzenform:
konisch
Spitzenausrichtung:
gebogen
Passendes Handstück:
WXUPS
passendes Handstück:
WXUPS
Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 0.4mm, lötstation, weller professional lötstation, Lötspitze, Löttechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,36*
€ 47,46*
Lager 8898
3
€ 3,79*
ab € 35,55*
€ 47,47*
€ 6,90*
ab € 37,13*
€ 49,22*
€ 8,95*
ab € 36,15*
€ 49,56*
Frei Haus
ab € 38,67*
€ 56,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,29*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,28*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 174,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.