Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, RTUS 004 C X MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, RTUS 004 C X MS
Lötspitze, Konisch, Ø 0.4 mm, RTUS 004 C X MS
Artikel-Nr.:
     4502-11L1249
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTUS 004 C X MS
EAN/GTIN:
     4003019444083
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, T0050112499, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verriegelungsfunktionen machen den Lötprozess wiederholbar und transparent. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 7 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Wiederherstellungszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Features * Maximale Präzision * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 7-Sekunden für robuste Anwendungen mit hohem Energiebedarf * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion * Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzen-Offset-Funktion * Thermische Kerntechnologie sorgt für hochleistung an der Spitze * Perfekt für schwere Lötanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Durchmesser:
0.4 mm
Geeignet für:
WXUPS MS
Leistung:
150 W
Spitzentyp:
Konisch
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: lötspitze konisch 0.4mm, lötstation, weller professional lötstation, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,19*
€ 48,07*
3 Tage
3
€ 3,79*
ab € 35,81*
€ 48,08*
Frei Haus
ab € 38,85*
€ 57,41*
€ 8,95*
ab € 41,60*
€ 57,41*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 60,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 321,24*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,41*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 173,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.