| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2577176 Herst.-Nr.: STST1-70713 EAN/GTIN: 3253561707131 |
| |
|
| | |
| Typ = Tischrahmen Tragbar = Ja Material/Stoff = Harz Last max. = 450kg Länge = 69cm Breite = 11cm Weitere Informationen: | | Typ: | Tischrahmen | Tragbar: | Ja | Material/Stoff: | Harz | Last max.: | 450kg | Länge: | 69cm | Breite: | 11cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, Unterstellbock, unterstellbock, 2577176, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Stanley, STST170713, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,35* | € 50,25* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,90* | € 50,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,85* | € 54,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,93* | € 57,23* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,60* | € 58,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|