Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Geräteschalter
>
Schalter Vandalensicher
>
Artikel
Schurter 3-132-513 Druckschalter Rot/Grün/Blau (Ein)-Aus Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 1-polig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2592994
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
3-132-513
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Schaltfolge = (Ein)-Aus
Beleuchtet = Nein
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = SPST
LED Farbe = Rot/Grün/Blau
Serie = 3-132-513
Beschriftung = Blind
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
(Ein)-Aus
Beleuchtet:
Nein
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
SPST
LED Farbe:
Rot/Grün/Blau
Serie:
3-132-513
Beschriftung:
Blind
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Drucktaster-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
schurter drucktaster
,
schalter vandalensicher
,
piezotaster rot
,
2592994
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Drucktaster-Schalter
,
Schurter
,
3132513
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Push Button Switches
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 19,44*
€ 28,27*
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 26,235*
€ 33,203*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 21,59*
€ 35,80*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,203*
€ 39,51157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,643*
€ 37,65517
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,695*
€ 36,52705
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,235*
€ 31,21965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 332,03* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabel, 3 Litzen, (L) 230 mm, für CHS1, 3-134-545
Schurter
3-134-545
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen