Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Taster CHS1, unbeleuchtet, 27,5 x 27,5 mm, 30 mA, 70 VAC/100 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitiver Taster CHS1, unbeleuchtet, 27,5 x 27,5 mm, 30 mA, 70 VAC/100 VDC
Kapazitiver Taster CHS1, unbeleuchtet, 27,5 x 27,5 mm, 30 mA, 70 VAC/100 VDC
Kapazitiver Taster CHS1, unbeleuchtet, 27,5 x 27,5 mm, 30 mA, 70 VAC/100 VDC
Artikel-Nr.:
     4502-13G5050
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-132-513
EAN/GTIN:
     4099889200249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Kapazitiver Taster, 3-132-513, SCHURTER Features * Perfekte Empfindlichkeit    * Ermöglicht freie Gestaltung der Bedienoberfläche, unsichtbare Installation * Vollständig vergossen für härteste Bedingungen * Geringe Einbautiefe * Einfache und hygienische Reinigung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Gehäusefarbe:
schwarz
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
70 V
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
30 mA
Gewicht:
0.0022 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schurter drucktaster, schalter vandalensicher, piezotaster rot, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,01*
€ 28,08*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 19,03*
€ 28,10*
10
Frei Haus
ab € 26,758*
€ 33,779*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-134-545
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.