Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-132-513 KAP. TASTER VANDALENSICHER 1NO 0.03A 70V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3886237
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-132-513
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
Schalter Vandalensicher
Taster Vandalensicher
Betätiger-/Kappenfarbe: -
  • Druckknopf-Betätiger: Quadratisch
  • Produktpalette: CHS Series
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: -
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 100 V
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: 70 V
  • IP-Schutzart: -
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: 30 mA
  • Schalteranschlüsse: Steckverbinder
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • AC-Kontaktstrom, max.: 30 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schurter drucktaster, schalter vandalensicher, piezotaster rot, Automatisierung, Industrielle, Kapazitive, Prozesssteuerung, Schalt, Schalter, Steueranlagen, Taster, Vandalensichere, SCHURTER, 3-132-513, 3886237, 388-6237
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    1
    € 14,99*
    ab € 19,44*
    € 28,27*
    10
    Frei Haus
    ab € 26,235*
    € 33,203*
    1
    € 6,90*
    ab € 21,59*
    € 35,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,27*
    € 33,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,44*
    € 32,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,33*
    € 30,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,28*
    € 28,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,92*
    € 27,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,44*
    € 23,13
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3-134-545
    ab € 2,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.