Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 9 x 12mm Rund Ringschlüssel-Einsatz, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2666395
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05078629001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 9x12
einsteckringschlüssel sw15
einsteckringschlüssel wera
Typ = Ringschlüssel-Einsatz
Serie = 7771 Series
Kopftyp = Rund
Größe = 16 mm
Einsatzgröße = 9 x 12mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ringschlüssel-Einsatz
Serie:
7771 Series
Kopftyp:
Rund
Größe:
16 mm
Einsatzgröße:
9 x 12mm
Weitere Suchbegriffe: 2666395, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, Wera, 05078629001, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,80*
€ 24,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,59*
€ 24,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,33*
€ 26,99*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,25*
€ 26,99*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,97*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05075651001
ab € 91,57*
Zubehör
Wera
05075652001
ab € 97,52*
Zubehör
Wera
05075653001
ab € 104,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.