| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2675657 Herst.-Nr.: 380260 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modellnummer = EXTECH 380260 Tester Typ = Isolationstester Prüfspannung max. = 100V Anzeigentyp = Hintergrundbeleuchtung Sicherheitskategorie = CAT III-1000VV Weitere Informationen: | | Modellnummer: | EXTECH 380260 | Tester Typ: | Isolationstester | Prüfspannung max.: | 100V | Anzeigentyp: | Hintergrundbeleuchtung | Sicherheitskategorie: | CAT III-1000VV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, strommesszangen, 2675657, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Isolationstester, Extech, 380260, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Insulation Testers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 192,66* | € 236,45* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,91* | € 236,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,95* | € 253,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 211,46* | € 257,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 237,08* | € 278,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|