| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0891 Herst.-Nr.: 380260 EAN/GTIN: 4099891471934 |
| | |
|
| | |
| Digitales Megohmmeter, 380260, extech Dieses Autoranging-Megohmmeter misst den Isolationswiderstand bis zu 2000MΩ. Auswahl zwischen 250, 500 oder 1000VDC Prüfspannungen. Das große hintergrundbeleuchtete Doppeldisplay zeigt Prüfspannungsausgang und Isolationswiderstand an. Niederohmigkeits-, Durchgangs- und AC/DC-Spannungsmessfunktionen. Weitere Merkmale sind die automatische Entladung am Testende, Schutzholster mit Ständer, Einschaltsperre und Datenspeicherung. Komplett mit Messleitungen, Tragetasche und 6 AA-Batterien. Features * 250V, 500V und 1000V Prüfspannungen * Isolationswiderstand bis 2000MOhm * Lo Ohm-Funktion zum Testen von Verbindungen * Lock Power On-Funktion für freihändigen Betrieb * Data Hold zum Einfrieren des angezeigten Messwertes * Komplett mit Hochleistungsmessleitungen, Krokodilklemmen-Prüfleitung, 6 x AA-Batterien, Aufhängegurt und Hartschalenkoffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Widerstandsmessgerät | Widerstandsbereich: | 200 MΩ bis 2000 MΩ | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,82* | € 254,54* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,60* | € 255,19* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 212,47* | € 258,23* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,36* | € 281,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,46* | € 312,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|