Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 2,5x/s; VAC: 1÷750V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 2,5x/s; VAC: 1÷750V
Messgerät: Isolierwiderstand; LCD; Abtasten: 2,5x/s; VAC: 1÷750V
Artikel-Nr.:
     2805-EX380260
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
Ohmmeter
Strommesszangen
Stromzangen
Hersteller: EXTECH
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie LR6 AA 1,5V x6
Äußere Abmessungen: 200x92x50mm
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V
Beleuchtung: ja
Standardausstattung: Messkabel;Schutzhülle;schwarze Leitung beendet mit isolierter Krokodilklemme
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Ausschaltsperre durch Sperrtaste;Funktion LoΩ zur Messung von Kontrollverbindungen;für die Arbeit unter schwierigen Bedingungen vorgesehen;Test mit AC Spannung;Prüfung der Niedrigwiderstände
Messgeräte-Typ: Isolierwiderstand
Gewicht ohne Batterien: 700g
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<40Ω
Abtasten: 2,5x/s
Verunreinigungsgrad: 2
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Isolationswiderstand;Widerstandsfähigkeit
Messspannung: 500V DC;1kV DC;250V DC
Widerstandsmessbereich: 200kΩ;100mΩ...200Ω
DC Spannungsmessbereich: 1...1000V
AC Spannungsmessbereich: 1...750V
Isolationswiderstandsmessbereich: 2GΩ;0,1...200MΩ;1GΩ
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,8% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1,2% + 10 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(1%+2 digit)
Isolationsiderstandsmessgenauigkeit: ±(3% + 5digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EXTECH:
EXTECH
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,30*
€ 260,49*
Frei Haus
ab € 208,02*
€ 260,50*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 210,44*
€ 262,51*
Frei Haus
ab € 217,85*
€ 265,36*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 249,32*
€ 292,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,51*
€ 312,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,91*
€ 296,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,45*
€ 289,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
TL809
ab € 16,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.