Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Kombizange, gebogen Schneidkraft → Harter Draht: 2 mm, Klavierdraht: 1,5 mm 160 mm VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2678518
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     01 06 160
EAN/GTIN:
     4003773040729
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Zangentyp = Kombizange
VDE 1000V zugelassen = Ja
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Kombizange
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange vde knipex 160 mm, kombinationszange, kombinationszange knipex, 2678518, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 0106160, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 20,64*
€ 24,55*
3 Tage
38
1
€ 4,79*
ab € 20,64*
€ 24,56*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 21,16*
€ 25,18*
1
€ 4,90*
ab € 20,93*
€ 25,74*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 24,94*
€ 30,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.