Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 517.1 Spitzzange / Backen 80mm , gebogen 235 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2686657
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     517.10
EAN/GTIN:
     3148511821107
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Langbeck-Gripzange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
VDE 1000V zugelassen = Nein
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 80mm
Modellnummer = 517.1
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
80mm
Modellnummer:
517.1
Weitere Suchbegriffe: Langbeckgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, spitzzange gebogen, langbeck gripzange, 2686657, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 51710, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 45,19*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 32,99*
€ 45,42*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,12*
€ 50,69*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 39,32*
€ 54,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,19*
€ 58,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.