Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Geschweißte Sitzbank Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 910mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231735
231735
Artikel-Nr.:
     108EL-2723792
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922600.19
EAN/GTIN:
     5039350124000
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Typ = Geschweißte Sitzbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 910mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Geschweißte Sitzbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
910mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, stahlrohrtisch, 2723792, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692260019, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
13
Frei Haus
ab € 538,53*
€ 633,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 526,38*
€ 638,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,62*
€ 759,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,84*
€ 753,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,57*
€ 739,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,48*
€ 682,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 90,77*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,55*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 4,03*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 38,09*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,44*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.