Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Geschweißte Sitzbank Stahl L. 600mm B. 1000mm H. 930mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231740
231740
231740
Artikel-Nr.:
     108EL-2723794
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16922601.19
EAN/GTIN:
     5039350124031
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Baumbank
Gartenbank
Typ = Geschweißte Sitzbank
Tragbar = Nein
Material/Stoff = Stahl
Länge = 600mm
Breite = 1000mm
Höhe = 930mm
Einstellbare Höhe = Nein
Weitere Informationen:
Typ:
Geschweißte Sitzbank
Tragbar:
Nein
Material/Stoff:
Stahl
Länge:
600mm
Breite:
1000mm
Höhe:
930mm
Einstellbare Höhe:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Landhausbank, Tennisbank, Stahlrohrtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, stahlrohrtisch, 2723794, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Werkbänke, Bott, 1692260119, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Workbenches
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 617,60*
€ 720,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 601,76*
€ 725,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,92*
€ 863,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,52*
€ 859,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,80*
€ 843,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,80*
€ 775,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,76*
€ 716,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
16926962.19
ab € 90,79*
Zubehör
Bott
43020789
ab € 56,51*
Zubehör
Bott
16926900
ab € 3,96*
Zubehör
Bott
16926805.51
ab € 37,89*
Zubehör
Bott
16926801.51
ab € 20,38*
Zubehör
Bott
16926803.51
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.