Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Schrank, Typ Gehäuse, Bodenmontage, 2 Tür/en, 1 Regal/e, 2 Schublade/n, Verriegelbar, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2723855
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     16925237.19
EAN/GTIN:
     5039350108192
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Typ = Gehäuse
Bodenmontage = Ja
Anzahl Türen = 2
Anzahl der Regale = 1
Anzahl Schubladen = 2
Verriegelbar = Ja
Material = Stahlblech
Abmessungen = 1050 x 550 x 900mm
Weitere Informationen:
Typ:
Gehäuse
Bodenmontage:
Ja
Anzahl Türen:
2
Anzahl der Regale:
1
Anzahl Schubladen:
2
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahlblech
Abmessungen:
1050 x 550 x 900mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank bott, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 2 schubladen, 2723855, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Aufbewahrungsschränke, Bott, 1692523719, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Storage Cabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 679,30*
€ 789,06*
24 Tage
22
Frei Haus
ab € 722,49*
€ 838,21*
Lager 108
Frei Haus
ab € 709,21*
€ 844,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,54*
€ 1.002,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,90*
€ 972,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,21*
€ 896,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,21*
€ 843,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
41201150.08
ab € 166,18*
Zubehör
Bott
41201150.15
ab € 192,39*
Zubehör
Bott
16926932.16
ab € 37,77*
Zubehör
Bott
16926967.19
ab € 103,01*
Zubehör
Bott
16926968.19
ab € 114,43*
Zubehör
Bott
16926902
ab € 6,24*
Zubehör
Bott
43020791
ab € 101,57*
Zubehör
Bott
16926842.51
ab € 59,81*
Zubehör
Bott
16926843.51
ab € 68,03*
Zubehör
Bott
16926844.51
ab € 90,75*
Zubehör
Bott
16926845.51
ab € 99,52*
Zubehör
Bott
16926840.51
ab € 57,17*
Zubehör
Bott
16926841.51
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.