Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasp Stahl Schließbügel Typ Haspen-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 25mm, Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2735042
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K20025D
EAN/GTIN:
     5013969904543
Suchbegriffe:
Haspe
Türüberfalle
Überfallen
Wartungssicherung
Typ = Haspen-Absperrung
Farbe = Rot, Silber
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Stahl
Bügeldurchmesser = 25mm
Weitere Informationen:
Typ:
Haspen-Absperrung
Farbe:
Rot, Silber
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Stahl
Bügeldurchmesser:
25mm
Weitere Suchbegriffe: überfalle stahl, haspe, überfalle 200mm, 2735042, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Kasp, K20025D, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,35*
€ 4,00*
ab € 8,44*
€ 12,36*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 12,46*
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 13,50*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,46*
€ 22,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.