| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2755259 Herst.-Nr.: T3202 016 EAN/GTIN: 5013969705072 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 16mm Zentrierbohrer inkl. = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Schnitttiefe = 16mm Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 16mm | Zentrierbohrer inkl.: | Ja | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Schnitttiefe: | 16mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer ohne Norm, lochsäge hss 16mm, lochsäge, lochsägen hss, 2755259, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Lochsägen & Kernlochbohrer, CK, T3202016, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Hole Saws & Core Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,38* | € 20,57* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,39* | € 20,58* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,03* | € 20,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,77* | € 23,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|