| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-03L3733 Herst.-Nr.: T3202 016 EAN/GTIN: 5013969705072 |
| | |
|
| | |
| - Optimierte Zahnkonfiguration zum schnellen Schneiden von Stahlblechen - Schneidet Stahlbleche schneller als herkömmliche Lochsägen - 8 Zähne pro Zoll für schonenderen Schnitt - Glatte, gratfreie Bohrungen - Konstruktion aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8% Kobalt für eine längere Lebensdauer - Schlankes Design reduziert die Wärmebildung durch Reibung und verhindert ein Überhitzen der Zähne - Kompatibel mit Impact-Bohrern mit Antrieb E 6,3 - Konisch zulaufender Ansatz verhindert zu tiefes Bohren Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lochsäge für Stahlblech | Durchmesser: | 16 mm | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.042 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,80* | € 19,87* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,85* | € 19,88* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,27* | € 21,20* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,35* | € 22,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,52* | € 37,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|