| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A036971 Herst.-Nr.: T3202 016 EAN/GTIN: 5013969705072 |
| |
|
| | |
| Optimierte Zahnkonfiguration zum schnellen Schneiden von Stahlblechen, 8 Zähne pro Zoll garantieren glatte, gratfreie Bohrungen. Hergestellt aus legiertem Stahl erster Güteklasse mit 8 % Kobalt für eine längere Lebensdauer. Schlankes Design reduziert die Wärmebildung durch Reibung und verhindert ein Überhitzen der Zähne. Kompatibel mit Impact-Bohrern mit Antrieb E 6,3. Weitere Informationen: | | Material-Eigenschaft: | Cobalt | Material: | HSS | Material-Eignung: | Blech | Bohrloch-Ø: | 16 mm | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,38* | € 20,57* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,39* | € 20,58* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,03* | € 20,92* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,77* | € 23,11* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 19,86* | € 27,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|