Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nVent SCHROFF Serie EUROPACPRO Baugruppenträger 6U, / 84TE, T. 355mm, Silber, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2773840
Hersteller:
     nVent Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-474
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger
Höheneinheiten HE = 6U
Teileinheiten = 84TE
Tiefe = 355mm
Farbe = Silber
Material = Aluminium
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
6U
Teileinheiten:
84TE
Tiefe:
355mm
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2773840, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, nVent SCHROFF, 24563474, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Server Cabinet Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,05*
€ 273,87*
Frei Haus
ab € 226,13*
€ 273,89*
Lager 108
Frei Haus
ab € 222,04*
€ 277,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,22*
€ 329,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,66*
€ 323,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,76*
€ 312,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,35*
€ 294,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,04*
€ 264,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,64*
Zubehör
nVent
20848-189
ab € 31,14*
Zubehör
nVent
20848-604
ab € 37,25*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,05*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 50,58*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,04*
Zubehör
Schroff
34563026
ab € 25,33*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,93*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,102*
Zubehör
Schroff
24560130
ab € 7,59*
Zubehör
Schroff
24560155
ab € 7,72*
Zubehör
Schroff
24562456
ab € 8,75*
Zubehör
Schroff
34562764
ab € 13,34*
Zubehör
Schroff
20848617
ab € 42,79*
Zubehör
Schroff
24562484
ab € 38,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.