Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GT2810 Etikett x 45mm, 2500Pro Rolle auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2823387
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2810-2AE83-1AX0
EAN/GTIN:
     4034106026691
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Produkt Typ = Etikett
Etikettenhöhe = 0.3mm
Aufkleber-Breite = 45mm
Etikettenmenge = 2500Pro Rolle
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = 6GT2810
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Etikett
Etikettenhöhe:
0.3mm
Aufkleber-Breite:
45mm
Etikettenmenge:
2500Pro Rolle
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
6GT2810
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, siemens transponder, 2823387, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Etikettenrollen, Siemens, 6GT28102AE831AX0
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,28005*
€ 0,3684*
5000
Frei Haus
ab € 0,28982*
€ 0,36982*
5000
Frei Haus
ab € 0,29265*
€ 0,37265*
1 Tag
4250
50
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,80*
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,3684*
€ 0,4384
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,36005*
€ 0,42846
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28005*
€ 0,33326
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.842,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.