Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Label RF630L, 45x20 mm U8 3 washable 6GT2810-2AE83-1AX0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-30069739
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102AE831AX0
EAN/GTIN:
     4034106026691
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Label RF630L, 45x20 mm U8 3 washable 6GT2810-2AE83-1AX0

SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C +130°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. 2.500 Stück/Rolle 2 Rollen/Karton 5.000 Stück MOQ waschstrassentauglich.
Weitere Informationen:
Max. Reichweite:
5000 mm
Speicherart:
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
45 mm
Höhe:
0,29999999 mm
Tiefe:
20 mm
Gewicht:
3 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,28005*
€ 0,3684*
Lager 3517
5000
Frei Haus
ab € 0,28982*
€ 0,36982*
5000
Frei Haus
ab € 0,29265*
€ 0,37265*
1 Tag
4250
50
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,80*
10
€ 4,00*
ab € 0,67*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,36982*
€ 0,44009
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28982*
€ 0,34489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.849,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.