Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GT2810-2AE83-1AX0 HF-IC - Transponder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q482363
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT28102AE831AX0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C…+130°C Rolle 76,2 mm (3) Kerndurchm. SIMATIC RF630L SmartLabel PET weiß, 45x20 mm ISO 18000-6C, EPC Class 1 GEN 2 Frequenz 860 bis 960 MHz NXP UCODE 8 EPC ID 16 Byte/128 Bit kein Anwenderspeicher stark haftend auf Kunstoff bedruckbar Thermotransfer -25°C?+130°C
Features:
Waschstrassentauglich
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
6GT2810-2AE83-1AX0
Hersteller:
Siemens
Produkt-Art:
HF-IC - Transponder
Weitere Suchbegriffe: Transponder, Transpondersystem, etikettenrolle 2 x 2 cm, etiketten rolle, siemens transponder, 4034106026691, Siemens, 6GT2810-2AE83-1AX0, ic
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,28005*
€ 0,3684*
5000
Frei Haus
ab € 0,28982*
€ 0,36982*
5000
Frei Haus
ab € 0,29265*
€ 0,37265*
1 Tag
4750
50
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,80*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.