Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aten USB-Kabel, USBA / USBA, 12m USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 12 m USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
ATEN 12 m USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
Artikel-Nr.:
     108EL-2836140
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     UE2120
EAN/GTIN:
     4710423775459
Suchbegriffe:
2836140
Kabel und Drähte
Computerkabel
USB Kabel
Länge = 12m
Steckverbinder 1 = USBA
Steckverbinder 2 = USBA
USB-Kabeltyp = USB-Kabel
USB Version = USB 2.0
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Weitere Informationen:
Länge:
12m
Steckverbinder 1:
USBA
Steckverbinder 2:
USBA
USB-Kabeltyp:
USB-Kabel
USB Version:
USB 2.0
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: Aten, UE2120
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,95*
€ 33,54*
€ 5,90*
ab € 27,27*
€ 36,58*
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 28,92*
€ 38,43*
3 Tage
11
€ 10,00*
ab € 30,99*
€ 41,26*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,88*
€ 54,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,37*
Zubehör
Aten
UE2120H
ab € 25,76*
Zubehör
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 332,61*
Zubehör
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 87,01*
Zubehör
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 446,55*
Zubehör
Aten
UC9020-AT-G
ab € 453,66*
Zubehör
Aten
UCE260-AT-G
ab € 103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.