Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel
>
USB Verlängerungskabel
>
USB Extender
>
Artikel
ATEN UE2120 USB Extenderkabel, grau, 12 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6445
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
UE2120
EAN/GTIN:
4710423775459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Extender
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
12 m USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m). Mit dem UE2120 können Sie die Entfernung zwischen dem Computer und Ihrem USB-Gerät dank des aktiven Verlängerungskabels auf maximal 12 m vergrößern.
USB-Signale, die über diese Kabel übertragen werden, erhalten ihre maximale Integrität und erfüllen den USB 2.0-Standard.
Das UE2120 besitzt eine einzigartige Steckerarretierung zur sicheren Kabelverbindung der Kabelenden, wodurch eine saubere Verbindung zwischen Kabeln gewährleistet ist. Durch die Zusammenschaltung von maximal 5 Verlängerungskabeln können Sie den Übertragungsweg auf bis zu 60 m erweitern.
Erweitert den Übertragungsweg zum USB-Gerät auf bis zu 12 m
Entspricht den USB 2.0- und 1.1-Spezifikationen
Plug-and-Play - Keine Treibersoftware erforderlich
Durch die Zusammenschaltung von maximal 5 Verlängerungskabeln kann der Übertragungsweg auf bis zu 60 m erweitert werden
Steckerarretierung zur sicheren Kabelverbindung
Stromversorgung über USB-Bus - Kein Netzteil erforderlich
Multiplattform-kompatibel – Windows und Macintosh
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
grau
Länge:
12 m
Lieferumfang:
1x USB 2.0-Verlängerungskabel mit 1 Port
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Höhe:
1.3 cm
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
6.4 cm
Gewicht:
0.56 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.544 kg
Bruttogewicht:
0,544
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN Zubehör für KVM Umschalter
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
Adapter & Konverter
>
USB Verlängerung
Weitere Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
,
USB Verlängerung
,
USB Verlängerungskabel
,
usb anschlusskabel typ a
,
usb anschlusskabel
,
usb kabel 12m
,
Verlängerung
,
ATEN
,
Verlängerungskabel
,
USBVerlängerungskabel
,
USBextender
,
Daisy-Chaining
,
USB 2.0
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,98*
€ 32,15*
Lager 560
€ 5,90*
ab € 28,30*
€ 36,39*
Lager 5NTW5
4 Tage
11
€ 4,95*
ab € 28,69*
€ 36,78*
Lager 4249
3 Tage
16
€ 10,00*
ab € 30,93*
€ 39,51*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,36*
€ 40,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
1 Stück enthält 12 Meter (ab € 2,08167* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 10 m USB 3.1 Gen1 Verlängerungskabel
Aten
UE3310-AT-G
ab € 64,40*
Zubehör
ATEN 12 m 4-Port USB 2.0 Verlängerungskabel (Daisy-Chaining bis zu 60 m)
Aten
UE2120H
ab € 25,63*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (100 m)
Aten
UCE32100-AT-G
ab € 333,20*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (bis zu 50 m)
Aten
UCE3250-AT-G
ab € 86,97*
Zubehör
ATEN 4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender over LAN
Aten
UEH4102-AT-G
ab € 447,59*
Zubehör
ATEN StreamLIVE™ HD All-in-One Mehrkanal AV-Mixer
Aten
UC9020-AT-G
ab € 455,22*
Zubehör
ATEN USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 60 m)
Aten
UCE260-AT-G
ab € 90,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen